Eriks
SMC

SMC Manometer G46-2-02-L

  • ERIKS:12734694
  • Hersteller:G46-2-02-L
Image 1
Produkteigenschaften
▪ max. Anzeige: 2 (0.2 MPa)
▪ Anschlussgewinde: 02 (R1/4)
▪ Material der Sichtscheibe: Polycarbonat
Zur Liste hinzufügen

13,29 €/ Stückexkl. MwSt

15,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
G46-L
Gehäusedurchmesser
42.5 mm
Messbereich
von 0 bis 0.2
Druckeinheit
MPa
Genauigkeitsklasse
3.0 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPT(R)
Material Gehäuse
Stahl
Material Scheibe
Polycarbonat