Eriks
SMC

SMC Manometer G46-2-01-L

  • ERIKS:12734692
  • Hersteller:G46-2-01-L
Image 1
Produkteigenschaften
▪ max. Anzeige: 2 (0.2 MPa)
▪ Anschlussgewinde: 01 (R1/8)
▪ Material der Sichtscheibe: Polycarbonat
Zur Liste hinzufügen

13,29 €/ Stückexkl. MwSt

15,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
G46-L
Gehäusedurchmesser
42.5 mm
Messbereich
von 0 bis 0.2
Druckeinheit
MPa
Genauigkeitsklasse
3.0 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPT(R)
Material Gehäuse
Stahl
Material Scheibe
Polycarbonat