Eriks
SMC

SMC Luftfilter/Regler, Druckluftöler G1" mit Manometer auto Kondensatablass AC60-F10DE

  • ERIKS:24114360
  • Hersteller:AC60-F10DE-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 60 (1)
▪ Gewinde: F [G (PF)]
▪ Anschlussgröße: 10 (1)
▪ Zubehörteil: D [schwimmergesteuerter automatischer Kondensatablass (N.O.)]
▪ Manometer: E [mit quadratischem eingelassenem Manometer (mit Grenzwertanzeige)]
▪ Anbauteil: ohne Befestigung
▪ Option 1: 0.85MPa
▪ Option 2: Polycarbonat
▪ Option 3: Mit Ablassventil
▪ Option 4: mit Sekundärentlüftung
▪ Option 5: Durchflussrichtung: von links nach rechts
▪ Druckeinheit: Typenschild und Manometer in SI-Einheiten: MPa
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
AC
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Automatisch
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Selbstentlüftend
Ja
Abschließbar
Nein
Einstellbereich
0,5 - 8 bar