Eriks
SMC

SMC Kq2zf04-m5 haakse doorvoer dubbele aftak

  • ERIKS:24127413
  • Hersteller:KQ2ZF04-M5
Image 1
▪ Einschraubwinkel, 2-fach.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
▪ Gewindeanschluss: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2ZF
Hersteller ID
KQ2ZF04-M5
Form
Banjo
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C