Eriks
SMC

SMC Kq2zd10-02s haakse koppeling viervoudig

  • ERIKS:24127406
  • Hersteller:KQ2ZD10-02S
Image 1
▪ Einschraubwinkel, 4-fach.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Gewindeanschluss: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2ZD
Hersteller ID
KQ2ZD10-02S
Form
Banjo
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C