Eriks
SMC

SMC Kq2z12-04s haakse dubbele koppeling zesk ant

  • ERIKS:24127395
  • Hersteller:KQ2Z12-04S
Image 1
▪ Einschraubwinkel, 2-fach.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Gewindeanschluss: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2Z
Hersteller ID
KQ2Z12-04S
Form
Banjo
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C