Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | KQ2Y |
Hersteller ID | KQ2Y04-M5 |
Form | T-Form |
Material | PBT/Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |