Eriks
SMC

SMC Kq2xd06-08 y koppeling viervoudig

  • ERIKS:24127338
  • Hersteller:KQ2XD06-08
Image 1
▪ Y-Steckabzweiger, 4-fach.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø4, ø6.
▪ Verwendbares Fitting: ø6, ø8.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2XD
Hersteller ID
KQ2XD06-08
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C