Eriks
SMC

SMC Kq2x04-06 y koppeling verloop

  • ERIKS:24127333
  • Hersteller:KQ2X04-06
Image 1
▪ Y-Steckabzweiger mit Reduzierung.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4.
▪ Verwendbares Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2X
Hersteller ID
KQ2X04-06
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C