Eriks
SMC

SMC Kq2w12-99 haakse koppeling verlengd

  • ERIKS:24127326
  • Hersteller:KQ2W12-99
Image 1
▪ Einschraubwinkel hoch.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
▪ gleicher Einsteckrohr-ø.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2W
Hersteller ID
KQ2W12-99
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Verlängert
Ja