Eriks
SMC

SMC Kq2t08-u02 t-koppeling

  • ERIKS:24127118
  • Hersteller:KQ2T08-U02
Image 1
▪ T-Steckverschraubung.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Gewindeanschluss: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2T
Hersteller ID
KQ2T08-U02
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C