Eriks
SMC

SMC Kq2r04-10 verloop koppeling

  • ERIKS:24127608
  • Hersteller:KQ2R04-10
Image 1
▪ gerade Reduzierung.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
▪ Verwendbares Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2R
Hersteller ID
KQ2R04-10
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C