Eriks
SMC

SMC Kq2n06-01s verloop schroefdraaf nipple

  • ERIKS:24127022
  • Hersteller:KQ2N06-01S
Image 1
▪ gerade Kupplung.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
▪ Gewindeanschluss: M5, 1/8, 1/4, 3/8.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2N
Hersteller ID
KQ2N06-01S
Form
Gerade Form
Material
PBT
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C