Eriks
SMC

SMC Kq2lu10-03s haakse y koppeling

  • ERIKS:24127012
  • Hersteller:KQ2LU10-03S
Image 1
▪ Einschraubwinkel, 2-fach.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
▪ Gewindeanschluss: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2LU
Hersteller ID
KQ2LU10-03S
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C