Eriks
SMC

SMC Kq2lf08-03 haakse koppeling binnendraad

  • ERIKS:24126990
  • Hersteller:KQ2LF08-03
Image 1
▪ Einschraubwinkel.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2.
▪ Gewindeanschluss: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2LF
Hersteller ID
KQ2LF08-03
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C