Eriks
SMC

SMC Kq2l01-34s haakse koppeling

  • ERIKS:24126883
  • Hersteller:KQ2L01-34S
Image 1
▪ Einschraubwinkel.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Gewindeanschluss: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2L
Hersteller ID
KQ2L01-34S
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
1/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C