Eriks
SMC

SMC Kq2e04-01 schotdoorvoer koppeling

  • ERIKS:24126725
  • Hersteller:KQ2E04-01
Image 1
▪ gerade Schott-Steckverschraubung.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Gewindeanschluss: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2E
Hersteller ID
KQ2E04-01
Form
Schott
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C