78,83 €/ Stückexkl. MwSt
92,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SMC |
Serie | CQ2-Z |
Funktion | Doppeltwirkend |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Hublänge | 50 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Gewindemaß Kolbenstange | M 8 |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0.05 bis 1 bar |