Eriks
SMC

SMC ISO Zylinder doppeltwirkend Standard Kolbenstange CD85N20-50C

  • ERIKS:12508531
  • Hersteller:CD85N20-50C
Image 1
▪ Doppeltwirkend, einfache Kolbenstange, Klemmzylinder
▪ Entspricht ISO 6432 und CETOP RP52P
▪ Zylinderdurchmesser (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
▪ Standardhub bis 300 mm
▪ Möglichkeit für Signalgeber
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/8 in