129,03 €/ Stückexkl. MwSt
150,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SMC |
Serie | CP96 |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 15552 |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Hublänge | 80 mm |
Anschluss | G3/8 in |
Gewindemaß Kolbenstange | M 16x1.5 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von 0.05 bis 1 bar |