Eriks
SMC

SMC ISO-Zylinder, Doppeltwirkend mit Dämpfung am Hubende CP96SDB63-160

  • ERIKS:12140398
  • Hersteller:CP96SDB63-160C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Integriert)
▪ Montage: B (Ohne Befestigungselement)
▪ Kolben-Ø: ø63 mm
▪ Hub: 160
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Kolbenstangenausführung: Einseitige Kolbenstange
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

136,45 €/ Stückexkl. MwSt

159,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
CP96
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
160 mm
Anschluss
G3/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0.05 bis 1 bar