133,19 €/ Stückexkl. MwSt
155,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SMC |
Serie | AFF |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Abscheidegrad | 3 µm |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 1 MPa |
Maximum Durchfluss | 750 l/min |