Eriks
SMC

SMC Hauptleitungsfilter AFF2C-F02D-T

  • ERIKS:12588584
  • Hersteller:AFF2C-F02D-T
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 2C (2.2kw)
▪ Gewinde: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Automatischer Kondensatablass: D (N.O. automatischer Kondensatablass)
▪ Gummimaterial: Standard
▪ Luftdruck: Standard
▪ Ablass ohne Ventilfunktion: Keine
▪ EIN-AUS Richtung: Standard
▪ Druckschalter 125 VAC, 30 VDC: Keine
▪ mit Indikator (Service element): T (ja)
▪ Druckschalter 30 V: Keine
▪ Entfettung: Keine
Zur Liste hinzufügen

112,03 €/ Stückexkl. MwSt

131,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
AFF
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
3 µm
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
1 MPa
Maximum Durchfluss
300 l/min