Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverschraubung KPH12-03

  • ERIKS:24126615
  • Hersteller:KPH12-03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPH12-03 (Stecker mit Außengewinde)(Passende Schlauchaussen ø12 - Gewinde 3/8)
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
KPH
Hersteller ID
KPH12-03
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304