Eriks
SMC

SMC Gerade Steckverschraubung KPGH06-M5

  • ERIKS:14212435
  • Hersteller:KPGH06-M5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPGH06-M5 (Rostfreier Stahl (SUS304), Stecker mit Außengewinde - Passende Schlauchaussen 6mm, Anschlussgröße M5X0.8)
Zur Liste hinzufügen

16,31 €/ Stückexkl. MwSt

19,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
KPGH
Hersteller ID
KPGH06-M5
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -50 bis 60 °C
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304