Eriks
SMC

SMC Filter/Regler AW30-F02-A

  • ERIKS:12231458
  • Hersteller:AW30-F02-A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 30
▪ Gewinde: F (G)
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Einstelldruck: 0,05 bis 0,7 MPa Einstellung
▪ Behälter: Polycarbonat
▪ Anschluss Kondensatablass/Entlüftungsmechanismus/Durchflussrichtung: Keine
▪ Druckeinheit: Typenschild und Manometer in SI-Einheiten: MPa
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
AW-A
Grösse
30
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Strömungsrichtung
links ? rechts
Selbstentlüftend
Ja
Abschließbar
Nein
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Einstellbereich
0.05 - 0.7 Mpa