Eriks
SMC

SMC Filter/Regler AW20K-F02E

  • ERIKS:12554497
  • Hersteller:AW20K-F02E
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 20 (1/8)
▪ Rückstromfunktion: K (Rückstrommechanismus)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Zubehör: E [mit quadratischem eingelassenem Manometer (mit Grenzwertanzeige)]
▪ Option: Keine
▪ Druckeinheit: Keine
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
AW-B
Grösse
20
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Strömungsrichtung
links ? rechts
Selbstentlüftend
Ja
Abschließbar
Nein
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Einstellbereich
0.05 - 0.85 Mpa