Eriks
SMC

SMC Evm131-f01-00 ventiel 3/2 mechanisch bed iend

  • ERIKS:24123050
  • Hersteller:EVM131-F01-00
Image 1
▪ Medium: Luft
▪ Betriebsdruck: -100 kPa bis 1,0 MPa
▪ Effektiver Querschnitt (Cv): 2,5 mm 2 (0.14)
▪ Leitungsanschluss: seitlich oder unten
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: 5° bis 60°C (ohne gefrieren)
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
VM