Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel KPL12-03

  • ERIKS:24126628
  • Hersteller:KPL12-03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPL12-03 (Steckverbindung mit Außengewinde)(Passende Schlauchaussen ø12 - Gewinde 3/8)
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
KPL
Hersteller ID
KPL12-03
Form
L-förmig
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304