Eriks
SMC

SMC Druckluftzylinder doppeltwirkend CDG1BN32-75

  • ERIKS:24117583
  • Hersteller:CDG1BN32-75
Image 1
▪ Standard: doppeltwirkende Einfachkolbenstange
▪ Kolbendurchmesser (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100
▪ Hub von 25 mm bis 1500 mm
▪ Montage: Grundausführung, Fuß, Flansch vorne/hinten, Gabelbefestigung vorne/hinten, Schwenkbefestigung.
▪ Erhältliche Ausführungen mit Befestigungselement am Kolbenstangenende und/oder Gegenlager.
▪ Mit/ohne hitzebeständigen oder Polyamid-Faltenbalg
▪ Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
CG1
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
275 mm
Anschluss
R1/8 in