Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil einschraubbar mit Steckverbindung gewinkelt AS2201F-01-06S R 1/8" Schlauch Ø 6mm

  • ERIKS:14420699
  • Hersteller:AS2201F-01-06S
Image 1
Produktbeschreibung

▪ Größe: 22 (1/8", 1/4" Basisplatte - Winkel)
▪ Kontrollmethode: 0 (Abluftdrossel)
▪ Anschlussgröße und Passende Schlauchaussen: 01-06 (Anschlussgröße R(PT)1/8 - Passende Schlauchaussen ø6)
▪ Option: S (Dichtungsmittel)
▪ Festgelegte Öffnung: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
AS
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
R 1/8"
Pneumatischer Anschluss 2
6 mm
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Max. Betriebssdruck
0...1 MPa