Eriks
SMC

SMC Drossel-Schnellentlüftungsventil ASV410F-02-08S

  • ERIKS:24115669
  • Hersteller:ASV410F-02-08S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 4 (1/4-Basis)
▪ Ausführung: 1 (T-Steckverbindung)
▪ Gewinde: M3, M5, U10/32, R
▪ Anschlussgröße: 02 [R(PT) 1/4]
▪ Schlauchgröße: ø8 mm
▪ Dichtung: S [Dichtung (01,02,03,04)]
▪ Option: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

24,17 €/ Stückexkl. MwSt

28,28 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
ASV
Armatur Typ
Schnellentlüftungsventil
Aufsführungsform
T-Form
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
1/4 in
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR