21,67 €/ Stückexkl. MwSt
25,35 €inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SMC |
Serie | ASV |
Armatur Typ | Schnellentlüftungsventil |
Aufsführungsform | T-Form |
Anschlusstyp | BSPT (R) |
Anschluss | 1/8 in |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Gehäuse | PBT |
Material Dichtung | NBR |