Eriks
SMC

SMC Drossel-Schnellentlüftungsventil ASV220F-M5-04

  • ERIKS:24115661
  • Hersteller:ASV220F-M5-04
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 2 (M5-Basisplatte)
▪ Ausführung: 2 (Winkel)
▪ Gewinde: M3, M5, U10/32, R
▪ Anschlussgröße: M5
▪ Schlauchgröße: ø4 mm
▪ Dichtung: ohne Dichtung (M3,M5)
▪ Option: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

21,67 €/ Stückexkl. MwSt

25,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
ASV
Armatur Typ
Schnellentlüftungsventil
Aufsführungsform
L-förmig
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5x0.8 mm
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Gewindebeschichtigung
Nein
Material Gehäuse
PBT/Messing
Material Dichtung
NBR