Eriks
SMC

SMC Drossel-Schalldämpfer ASN2-04-S

  • ERIKS:24115640
  • Hersteller:ASN2-04-S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)
▪ Option: S (Dichtungsmittel)
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

14,69 €/ Stückexkl. MwSt

17,19 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
ASN2
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
1/2
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
Messing
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing, vernickelt
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
107 g