Eriks
SMC

SMC Drossel-Schalldämpfer ASN2-01-S

  • ERIKS:24115637
  • Hersteller:ASN2-01-S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Anschlussgröße: 01 (1/8)
▪ Option: S (Dichtungsmittel)
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

7,02 €/ Stückexkl. MwSt

8,21 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
ASN2
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Funktion
Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
1/8
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
Messing
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Regulierschraube
Messing, vernickelt
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010
Gewicht
17 g
L
31 mm
D
22 mm
G
1/8"
B
5 mm