Eriks
SMC

SMC 5/3-Wege-Elektromagnetventil SY3340-5LOU-Q

  • ERIKS:24137854
  • Hersteller:SY3340-5LOU-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Medium: Druckluft.
▪ Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 0,7 MPa.
▪ Umgebungs- und Medientemperatur [°C]: -10 bis 50 (kein Gefrieren).
▪ Spulennennspannung [DC]: 24, 12 V.
▪ Schutzart: IP67 (gemäß IEC60529).
Zur Liste hinzufügen

89,87 €/ Stückexkl. MwSt

105,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
SY
Typ
SY3000
Anschlusstyp
Metrisch
Funktion
5/3 Mittestellung gesperrt