Eriks
SMC

SMC 5/2-Wegeventil mechanisch betätigt EVZM550-F01-01S

  • ERIKS:23847814
  • Hersteller:EVZM550-F01-01S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusezubehör: 0 (Standard)
▪ Ausführung: 01 (Rollenhebel)
▪ Option: S (Rollenmaterial Stahl)
▪ Zubehörteil: Keine
Zur Liste hinzufügen

77,90 €/ Stückexkl. MwSt

91,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
VZM
Typ
EVZM500
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa
Bedienung
Mechanisch
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C