550,62 €/ Stückexkl. MwSt
644,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SMC |
Serie | MHS3 |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 8 mm |
Anschluss | M 5 |
Anzahl Greifbacken | 3 |
Wiederholgenauigkeit | +-0,01 |
Betriebsdruck | von 1 bis 6 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Höhe | 44 mm |