Eriks
SMC

SMC 3-Finger-Parallel-Greifer doppeltwirkend MHS3-16D

  • ERIKS:24129453
  • Hersteller:MHS3-16D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 16 mm
▪ Handhilfsbetätigung: Kolben-Ø 80 bis 125 mm: M-Gewinde
▪ Kolben-Ø 32 bis 63 mm: Rc-Gewinde
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

440,51 €/ Stückexkl. MwSt

515,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
MHS3
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
4 mm
Anschluss
M 3
Anzahl Greifbacken
3
Wiederholgenauigkeit
+-0,01
Betriebsdruck
von 2 bis 6 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Höhe
35 mm