Eriks
SMC

SMC 3/2-Wege-Elektromagnetventil VQZ312B-5YO1-02-Q

  • ERIKS:14212664
  • Hersteller:VQZ312B-5YO1-02-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Serie: 3 (VQZ300)
▪ Funktionsweise: 1 (Stahlschieber N.C.)
▪ Funktion: B (Ausführung mit sehr kurzer Ansprechzeit)
▪ Spulenspannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: YO (DIN-Stecker ohne Stecker)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ IP65 kompatibel: Keine
▪ Anschlussgröße: 02 (Rc 1/4)
▪ Handhilfsbetätigung: Rc (Oder keiner in der Falle, das keine Zoll Größe)
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

73,89 €/ Stückexkl. MwSt

86,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
VQZ100/200/300
Typ
VQZ300