Eriks
SMC

SMC 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil SV1A00-5FU

  • ERIKS:24137673
  • Hersteller:SV1A00-5FU
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Funktion: A (2x3/2-Wegeventil N.C./N.C.)
▪ Pilotluft: interne Pilotluft
▪ Staudruck-Rückschlagventil: Keine
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Betriebsanzeige/Funkenlöschung: U (Betriebsanzeige & Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
Zur Liste hinzufügen

98,98 €/ Stückexkl. MwSt

115,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SMC
Serie
SV
Typ
SV1000
Anschlusstyp
Metrisch
Funktion
2 x 3/2 Normal geschlossen
Max. Betriebsfrequenz
3 Hz