Eriks
SKIFFY

SKIFFY Stirnfläche-Flanschschützer zum Einschieben LDPE gelb FB100 DN250, ANSI 10

  • ERIKS:12718794
  • Hersteller:552080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben verfügen über flexible Lamellen, damit sie gut in Öffnungen passen, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist. Das PE-Material schützt Flansche der ANSI B16.5 Klasse 150, DN2627-2638 und BS5504 Flansche während der Oberflächenbearbeitung, der Lagerung und beim Transport.
Zur Liste hinzufügen

8,05 €/ Stückexkl. MwSt

9,42 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKIFFY