974,49 €/ Stückexkl. MwSt
1.140,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 67 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 530 kN |
Statische Belastung | 585 kN |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |