35,88 €/ Stückexkl. MwSt
41,98 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 17.2 kN |
Statische Belastung | 14.3 kN |
Referenzdrehzahl | 19000 rpm |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
31,03 €/ Stückexkl. MwSt
36,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026