1.081,59 €/ Stückexkl. MwSt
1.265,46 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 38 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 229 kN |
Statische Belastung | 325 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
974,91 €/ Stückexkl. MwSt
1.140,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026