204,38 €/ Stückexkl. MwSt
239,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 186 kN |
Statische Belastung | 208 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
190,34 €/ Stückexkl. MwSt
222,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026