Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Zweireihiges Schrägkugellager ...
SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 5408 A
ERIKS:
23757492
Hersteller:
5408 A
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Technische Informationen
Dokumente
Marke
SKF
Serie
54
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
49.21 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Gewicht
2.281 kg
Mit Dichtung
Nein
Alle Varianten anzeigen
Anmelden