Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 3320 A

  • ERIKS:23757128
  • Hersteller:3320 A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.041,38 €/ Stückexkl. MwSt

2.388,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
82.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
255 kN
Statische Belastung
255 kN
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
12.46 kg
Mit Dichtung
Nein