Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22308 E/C3

  • ERIKS:23755704
  • Hersteller:22308 E/C3
Image 1
Überblick

Dieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen und Fluchtungsfehler ausgelegt. Die Nachschmierfunktion unterstützt die Wartung in anspruchsvollen Umgebungen. Das Lager arbeitet mit geringer Reibung und langer Lebensdauer. Die robuste Konstruktion umfasst einen Blechkäfig und eine zylindrische Bohrung.

Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht Wartung und verringert Ausfallzeiten in industriellen Anwendungen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellendurchbiegungen aus, um Betriebsrisiken und Ausfälle zu minimieren
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in schweren Maschinen und Anlagen
  • Betrieb mit geringer Reibung verlängert die Lebensdauer und erhöht die Lagerleistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen und Buchsen für kundenspezifische Baugruppen
  • Ideal für schwere Maschinen, bei denen eine Ausgleichung von Wellenversatz erforderlich ist
  • Kompatibel mit Geräten, die unter hoher Last betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

107,73 €/ Stückexkl. MwSt

126,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
33 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
140 kN
Dynamische Belastung
155 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
1 kg
Gewicht
2.21 lb
Alternativen

131,37 €/ Stückexkl. MwSt

153,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026